Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23411014 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=14 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23411014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23411014
EAN/GTIN:
     4067201073109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
64 mm
d:
56 mm
NL:
20 mm
ND:
45 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
34 Nm
Gewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gear, Modul, Nabe, Zähne, steel, gerade, Stahl, verzahnt, spur gear, C45, Zahnbreite, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 22,79*
€ 37,41*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,07*
€ 62,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.