Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23411021 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=21 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23411021
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23411021
EAN/GTIN:
     4067201065135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
92 mm
d:
84 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
69 Nm
Gewicht:
2,22 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, C45, Modul, gear, Zähne, verzahnt, gerade, Zahnräder, spur gear, steel, Nabe, Stahl, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 31,45*
€ 48,22*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 78,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.