Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23411028 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=28 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23411028
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23411028
EAN/GTIN:
     4067201059974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
120 mm
d:
112 mm
NL:
20 mm
ND:
75 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
153 Nm
Gewicht:
3,60 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnräder, verzahnt, Zähne, gerade, Zahnbreite, Stahl, gear, steel, spur gear, C45, Nabe, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.