Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23411034 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=34 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23411034
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23411034
EAN/GTIN:
     4067201077060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
144 mm
d:
136 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
264 Nm
Gewicht:
5,16 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zähne, Stahl, gear, Modul, Zahnbreite, spur gear, Nabe, steel, Zahnräder, C45, verzahnt, gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.