Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23488112 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=12 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23488112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23488112
EAN/GTIN:
     4067201200437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4 c45

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
56 mm
d:
48 mm
NL:
20 mm
ND:
35 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
86 Nm
Gewicht:
0,63 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.