Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23488116 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=16 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23488116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23488116
EAN/GTIN:
     4067201225119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
10-11
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
4
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
16
Zahnbreite [b]:
40 [mm]
Außendurchmesser [da]:
72 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
64 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
50 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
16 [mm]
zul. MD:
132 [Nm]
Gewicht:
1,20 [kg]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.