Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23488120 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=20 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23488120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23488120
EAN/GTIN:
     4067201197638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
10-11
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
4
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
20
Zahnbreite [b]:
40 [mm]
Außendurchmesser [da]:
88 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
80 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
60 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
16 [mm]
zul. MD:
201 [Nm]
Gewicht:
1,90 [kg]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
67
€ 10,00*
ab € 46,58*
€ 58,92*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,95*
€ 99,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.