Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23488124 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=24 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23488124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23488124
EAN/GTIN:
     4067201198499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
104 mm
d:
96 mm
NL:
20 mm
ND:
75 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
314 Nm
Gewicht:
2,79 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.