Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23495012 Zahnrad PA12G weiß Mod.4,0 Zz=12 rf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23495012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23495012
EAN/GTIN:
     4067201079170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 4,0 geradeverzah...





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben).
Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
56,0 mm
d:
48,0 mm
NL:
20 mm
ND:
35 mm
SK:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD*:
8,1 Nm
Gewicht:
256 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 84,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 138,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.