Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23502400 Stirnzahnrad C45 Mod.5,0 Zz=24 Zb=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23502400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23502400
EAN/GTIN:
     4067201066958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
40 mm
da:
130 mm
d:
120 mm
NL:
25 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
195 Nm
Gewicht:
4,29 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gear, Stahl, Zahnräder, Zahnbreite, einseitiger, Nabe, C45, Modul, Zähne, steel, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 73,16*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,83*
€ 121,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23511024
ab € 51,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.