Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23511012 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=12 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23511012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23511012
EAN/GTIN:
     4067201077350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5 12 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
70 mm
d:
60 mm
NL:
25 mm
ND:
45 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
58 Nm
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Nabe, gear, verzahnt, Zähne, Zahnräder, Zahnbreite, gerade, spur gear, Modul, Stahl, steel, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
61
1
€ 10,00*
ab € 36,41*
€ 45,12*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 73,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23588112
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.