Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23602300 Stirnzahnrad C45 Mod.6,0 Zz=23 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23602300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23602300
EAN/GTIN:
     4067201084556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 6 z23

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
150 mm
d:
138 mm
NL:
25 mm
ND:
80 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
350 Nm
Gewicht:
6,43 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad c45, C45, steel, Modul, Stahl, einseitiger, Zähne, Nabe, gear, Zahnräder, spur gear, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 116,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 181,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.