Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23602600 Stirnzahnrad C45 Mod.6,0 Zz=26 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23602600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23602600
EAN/GTIN:
     4067201069270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
168 mm
d:
156 mm
NL:
25 mm
ND:
80 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
483 Nm
Gewicht:
8,05 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 6, steel, Zähne, Zahnbreite, gear, spur gear, einseitiger, Stahl, Zahnräder, C45, Modul, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 144,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 224,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.