Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23603600 Stirnzahnrad C45 Mod.6,0 Zz=36 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23603600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23603600
EAN/GTIN:
     4067201077053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
228 mm
d:
216 mm
NL:
30 mm
ND:
100 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
1120 Nm
Gewicht:
15,70 kg
Weitere Suchbegriffe: einseitiger, Zahnräder, Stahl, C45, Nabe, Zahnbreite, steel, spur gear, gear, Zähne, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 167,20*
€ 225,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,92*
€ 339,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23611036
ab € 153,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.