Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23611015 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=15 Zb=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23611015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23611015
EAN/GTIN:
     4067201061281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 15 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
60 mm
da:
102 mm
d:
90 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
161 Nm
Gewicht:
3,01 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 15 zähne, steel, Zahnbreite, Zähne, gerade, verzahnt, gear, Stahl, spur gear, Modul, C45, Nabe, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 75,75*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,18*
€ 126,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23688115
ab € 61,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.