Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23611050 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=50 Zb=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23611050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23611050
EAN/GTIN:
     4067201105886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
6
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
50
Zahnbreite [b]:
60 [mm]
Außendurchmesser [da]:
312 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
300 [mm]
Nabenlänge [NL]:
20 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
140 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
30 [mm]
zul. MD:
2924 [Nm]
Gewicht:
34,59 [kg]
Weitere Suchbegriffe: C45, Nabe, Zähne, steel, Modul, spur gear, gerade, Zahnräder, verzahnt, Stahl, Zahnbreite, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.