Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24102000 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=20 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24102000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24102000
EAN/GTIN:
     4067201073871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 20 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
44 mm
d:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
5,1 Nm
Gewicht:
138 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul, gear, gerade, steel, Nabe, C45, yxcvb, spur gear, Zähne, Zahnbreite, verzahnt, Zahnräder, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23102000
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.