Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24105200 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=52 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24105200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24105200
EAN/GTIN:
     4067201067733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
108 mm
d:
104 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
54,0 Nm
Gewicht:
1038 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gerade, yxcvb, Zahnbreite, C45, steel, Modul, spur gear, Nabe, Zahnräder, Stahl, gear, verzahnt, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 23,86*
€ 38,72*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 64,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23105200
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.