Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24111100 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=100 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24111100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24111100
EAN/GTIN:
     4067201078630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
204 mm
d:
200 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
185 Nm
Gewicht:
4870 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul, spur gear, steel, C45, gear, Nabe, Zahnräder, Stahl, gerade, Zahnbreite, verzahnt, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
Frei Haus
ab € 49,56*
€ 85,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 140,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111100
ab € 76,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.