Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24144000 Innenzahnkranz C45 Mod.2,0 Zz= 40 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24144000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24144000
EAN/GTIN:
     4067201086550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 2 40 zähne
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz modul 2

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
16 mm
d:
80 mm
di:
76 mm
DA:
115 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
662 g
Weitere Suchbegriffe: Modul 2,0, module 2.0, inner gears, Innenzahnkränze, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 125,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 195,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.