Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24144800 Innenzahnkranz C45 Mod.2,0 Zz= 48 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24144800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24144800
EAN/GTIN:
     4067201086574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz mädler
innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 2

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
16 mm
d:
96 mm
di:
92 mm
DA:
131 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
761 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, Innenzahnkränze, inner gears, Modul 2,0, module 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 136,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 214,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.