Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24163400 Zahnstange C45 Mod.2 Ø20h6x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24163400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24163400
EAN/GTIN:
     4067201062776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 2 c45
zahnstange
zahnstange modul 2,0
Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K.
Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen).

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm.
Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
ø ha:
20 mm
L:
2000 mm
h0:
18,0 mm
b:
12 mm
Werkstoff:
C45K Werkstoff
Gewicht:
4,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Modul, rack, h6, C45, round rack, Länge, Rundzahnstange, gear rack, Zahnstangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 179,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 278,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.