| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-24166631 Herst.-Nr.: 24166631 EAN/GTIN: 4067201182542 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul 2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modul: | 2 Modul | ø ha: | 20 mm | L: | 500 mm | h0: | 18,0 mm | b: | 12,0 mm | Werkstoff: | hochfest Werkstoff | Gewicht: | 1,14 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |