Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
24211018 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=18 Zb=25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-24211018
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
24211018
EAN/GTIN:
4067201106470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 18 zähne
Werkstoff:
C45
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
50,0 mm
d:
45,0 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
10,4 Nm
Gewicht:
0,28 kg
... >
Stirnzahnräder Stahl, gefräst, Modul 0,5 bis 10
>
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5
>
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Zahnbreite 25 mm, ohne Nabe
Weitere Suchbegriffe:
stirnrad
,
stirnrad c45
,
Zähne
,
spur gear
,
verzahnt
,
gear
,
Modul
,
C45
,
Zahnräder
,
Stahl
,
steel
,
gerade
,
Nabe
,
Zahnbreite
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,16*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
23211018 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=18 Zb=25
Mädler
23211018
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen