Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24211048 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=48 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24211048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24211048
EAN/GTIN:
     4067201105558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
125,0 mm
d:
120,0 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
120 Nm
Gewicht:
2,12 kg
Weitere Suchbegriffe: verzahnt, C45, Zähne, gear, Zahnräder, Modul, Stahl, gerade, Zahnbreite, spur gear, Nabe, steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211048
ab € 40,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.