Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24211070 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=70 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24211070
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24211070
EAN/GTIN:
     4067201066361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
180,0 mm
d:
175,0 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
324 Nm
Gewicht:
4,64 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, spur gear, Zahnräder, Stahl, Nabe, steel, Zahnbreite, gerade, Modul, gear, C45, Zähne, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 72,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,38*
€ 120,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211070
ab € 65,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.