Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24211605 Zahnstange Stahl Mod.2,5 25x25x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24211605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24211605
EAN/GTIN:
     4067201074748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
b:
25 mm
ha:
25 mm]
h0:
22,5 mm
Nennlänge L:
1000 mm
Ist-Länge:
1005 -1 mm
Gewicht:
4,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, Zahnstangen, gear rack, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 38,36*
€ 54,90*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 90,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24211609
ab € 74,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.