Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Zahnräder, Zahnstangen
>
Stirnzahnrad
>
Artikel
24212000 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=120 Zb=20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
183-24212000
Hersteller:
Mädler
Herst.-Nr.:
24212000
EAN/GTIN:
4067201074762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 120 zähne
Werkstoff:
C45
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
305,0 mm
d:
300,0 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
365,0 Nm
Gewicht:
10,94 kg
... >
Stirnzahnräder Stahl, gefräst, Modul 0,5 bis 10
>
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5
>
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Zahnbreite 20 mm, ohne Nabe
Weitere Suchbegriffe:
stirnrad
,
stirnrad c45
,
C45
,
Stahl
,
Nabe
,
verzahnt
,
Zahnbreite
,
gerade
,
Zahnräder
,
Modul
,
gear
,
spur gear
,
steel
,
ohne
,
Zähne
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 180,21*
Lager 8670
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 281,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 183
Versand:
Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 183
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
23212000 Stirnzahnrad C45 Mod.2,5 Zz=120 Zb=20
Mädler
23212000
ab € 215,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen