Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24263200 Zahnstange Stahl Mod.2,5 Ø25h6x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24263200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24263200
EAN/GTIN:
     4067201066231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange
Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K.
Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen).

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm.
Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Gehärtet:
Nein
Modul:
2,5
[ø ha]:
25 [mm]
[L]:
1000 [mm]
[h0]:
22,5 [mm]
[b]:
15 [mm]
Material:
Stahl (St50K)
Gewicht:
3,56 [kg]
Weitere Suchbegriffe: h6, C45, Länge, round rack, Modul, Zahnstangen, rack, gear rack, Rundzahnstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
112
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 97,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 160,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
24263400
ab € 146,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.