Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24299602 Zahnstange 1.4305 Mod.2,5 25x25x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24299602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24299602
EAN/GTIN:
     4067201345701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Gehärtet:
Nein
Modul:
2,5
[b]:
25 [mm]
[ha]:
25 [mm]
Nennlänge:
250 [mm]
[h0]:
22,5 [mm]
Material:
Edelstahl (1.4305)
Gewicht:
1,09 [kg]
Weitere Suchbegriffe: stainless, Modul, rack, 1.4305, rostfrei, Länge, gear rack, Zahnstangen, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.