Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24304000 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=40 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24304000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24304000
EAN/GTIN:
     4067201073642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
126 mm
d:
120 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
125,0 Nm
Gewicht:
2,11 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, C45, verzahnt, Modul, gerade, Zahnräder, Nabe, Zahnbreite, Zähne, Stahl, steel, gear, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
85
1
€ 10,00*
ab € 38,78*
€ 52,39*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,96*
€ 85,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23304000
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.