Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24305800 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=58 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24305800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24305800
EAN/GTIN:
     4067201072904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
58 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
180 mm
d:
174 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
332,0 Nm
Gewicht:
4,54 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, verzahnt, Zahnbreite, Nabe, Zahnräder, Zähne, spur gear, gerade, C45, gear, Modul, Stahl, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 95,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 158,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23305800
ab € 78,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.