Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24311048 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=48 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24311048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24311048
EAN/GTIN:
     4067201106692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
150 mm
d:
144 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
232 Nm
Gewicht:
3,69 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Nabe, Zähne, Stahl, verzahnt, Zahnräder, Zahnbreite, steel, Modul, gear, C45, spur gear, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 65,37*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,05*
€ 109,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23311048
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.