Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24311055 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=55 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24311055
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24311055
EAN/GTIN:
     4067201070504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
171 mm
d:
165 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
331 Nm
Gewicht:
4,93 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, verzahnt, Modul, Stahl, Nabe, gerade, C45, Zähne, Zahnbreite, spur gear, steel, gear, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 79,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,82*
€ 130,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.