Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24311609 Zahnstange Stahl Mod.3,0 30x30x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24311609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24311609
EAN/GTIN:
     4067201085270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
b:
30 mm
ha:
30 mm]
h0:
27,0 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Ist-Länge:
2007 -1,5 mm
Gewicht:
12,54 kg
Weitere Suchbegriffe: gear rack, Zahnbreite, Zahnstangen, rack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.