Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24406000 Stirnzahnrad Stahl Mod.4,0 Zz=60 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24406000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24406000
EAN/GTIN:
     4067201067979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 4

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
248 mm
d:
240 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
905 Nm
Gewicht:
10,42 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, steel, Zahnräder, Stahl, gear, verzahnt, spur gear, Modul, Nabe, Zähne, C45, Zahnbreite, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
Frei Haus
ab € 106,94*
€ 136,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 214,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23406000
ab € 157,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.