Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24460700 Zahnstange C45K Mod.4,0 40x40x1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24460700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24460700
EAN/GTIN:
     4067201064510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Blankstahl C45K.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Breitentoleranz h11.

Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm und 100 mm.

* Werkstoff: Keilstahl
** Werkstoff: St37K

Weitere Informationen:
Modul:
4 Modul
b:
40 mm
ha:
40 mm
Nennlänge L:
1500 mm
Fertigmaß:
1507,5 - 1,0 mm
h0:
36,0 mm
Werkstoff:
C45KG Werkstoff
Gewicht:
16,5 kg
Weitere Suchbegriffe: gear rack, rack, Zahnbreite, Stahl, Zahnstangen, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 164,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 256,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
24411609
ab € 141,63*
Zubehör
Mädler
24460900
ab € 183,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.