Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511030 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=30 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511030
EAN/GTIN:
     4067201105664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
160 mm
d:
150 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
418 Nm
Gewicht:
6,61 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Stahl, spur gear, Zahnräder, verzahnt, steel, Modul, C45, gear, gerade, Zahnbreite, Zähne, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 79,80*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,63*
€ 132,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.