Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511035 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=35 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511035
EAN/GTIN:
     4067201080299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 5

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Ohne
Zähnezahl:
35
Zahnbreite [b]:
50 [mm]
Außendurchmesser [da]:
185 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
175 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
25 [mm]
Max. Drehmoment [MD]:
626 [Nm]
Gewicht:
9,16 [kg]
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, gear, Zahnräder, Zähne, steel, Nabe, Zahnbreite, Modul, Stahl, verzahnt, C45, gerade, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 95,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 156,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.