Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511048 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=48 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511048
EAN/GTIN:
     4067201067573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
250 mm
d:
240 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
1411 Nm
Gewicht:
17,44 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Zähne, gear, Modul, Nabe, Zahnbreite, C45, spur gear, verzahnt, steel, Stahl, Zahnräder, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 159,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,77*
€ 248,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.