Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511057 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=57 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511057
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511057
EAN/GTIN:
     4067201067610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnräder modul 5 57 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
295 mm
d:
285 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
2030 Nm
Gewicht:
24,62 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Zahnbreite, Modul, steel, Zahnräder, gerade, spur gear, Stahl, verzahnt, C45, Nabe, Zähne, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 257,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,03*
€ 504,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.