Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511065 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=65 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511065
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511065
EAN/GTIN:
     4067201071525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
335 mm
d:
325 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
2324 Nm
Gewicht:
32,12 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, gear, Modul, Nabe, gerade, spur gear, Stahl, C45, Zahnbreite, Zähne, verzahnt, steel, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 310,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,92*
€ 577,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.