Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24511076 Stirnzahnrad Stahl Mod.5,0 Zz=76 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511076
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511076
EAN/GTIN:
     4067201071556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 5,0 zahnbreite 5...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
390 mm
d:
380 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
2606 Nm
Gewicht:
44,04 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 5, stirnrad, Stahl, Zähne, Zahnbreite, Nabe, gerade, Modul, Zahnräder, verzahnt, C45, gear, steel, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 316,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,98*
€ 586,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,48*
€ 348,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.