Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

24511609 Zahnstange Stahl Mod.5,0 50x50x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24511609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24511609
EAN/GTIN:
     4067201072850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
5 Modul
b:
50 mm
ha:
50 mm]
h0:
45,0 mm
Nennlänge L:
2000 mm
Ist-Länge:
2010 -1,5 mm
Gewicht:
35,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangen, Zahnbreite, gear rack, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 264,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,63*
€ 523,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.