Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24566634 Zahnstange Stahl HF Mod.5,0 Ø 50h6x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24566634
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24566634
EAN/GTIN:
     4067201182641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 5,0
zahnstange
zahnstange stahl


Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Weitere Informationen:
Modul:
5 Modul
ø ha:
50 mm
L:
2000 mm
h0:
45,0 mm
b:
30,0 mm
Werkstoff:
hochfest Werkstoff
Gewicht:
28,40 kg
Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 417,63*
€ 462,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,07*
€ 655,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,59*
€ 514,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.