Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24603600 Stirnzahnrad Stahl Mod.6,0 Zz=36 Zb=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24603600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24603600
EAN/GTIN:
     4067201078401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
50 mm
da:
228 mm
d:
216 mm
BH7:
25 mm
zul. MD:
1120 Nm
Gewicht:
14,0 kg
Weitere Suchbegriffe: C45, Zahnbreite, gear, Zahnräder, steel, Modul, Stahl, gerade, Zähne, Nabe, Eingriffswinkel, verzahnt, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 163,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,42*
€ 254,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23603600
ab € 167,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.