Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24666634 Zahnstange Stahl HF Mod.6,0 Ø 60h6x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-24666634
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     24666634
EAN/GTIN:
     4067201182658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 6 vergütungsstahl
zahnstange
zahnstange modul 6,0


Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm², . Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität 8d25 analog
DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser
verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0: bis Modul
2: -0,2 mm. Modul 2,5 - 4: -0,3 mm. Modul 5 - 6: -0,4 mm.

Weitere Informationen:
Modul:
6 Modul
ø ha:
60 mm
L:
2000 mm
h0:
54,0 mm
b:
36,0 mm
Werkstoff:
hochfest Werkstoff
Gewicht:
41,12 kg
Weitere Suchbegriffe: rack h6 round rack gear rack Länge Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,43*
€ 741,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,57*
€ 726,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,96*
€ 716,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.