Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25103022 Präz.-Stirnzahnrad Mod.2,0 Zz=30 B=22H6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25103022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25103022
EAN/GTIN:
     4067201072003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.

Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42´´. Einsatzgehärtet ca. 60 HRC.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.

Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung.
Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.

Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 2)
sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
28 mm
Typ:
2 Typ
d:
63,33 mm
da:
67,7 mm
BH6:
22 mm
ND:
36 mm
L:
56 mm
u:
6 mm
t:
24,8 mm
zul. MD:
235 Nm
Gewicht:
0,6 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad schrägverzahnt, Zähne, precision gear, einsatzgehärtet, 25H6, module 2, 32H6, hardened, 30H6, ground, Präzisions-Stirnzahnrad, 20H6, 16H6, 35H6, Bohrung, Modul 2, spur gear, Stahl, Zahnräder, 22H6, 16MnCr5, geschliffen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
Frei Haus
ab € 142,55*
€ 162,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,55*
€ 252,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.