Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25360511 Präz.-Zahnstange m.3 Länge =1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25360511
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25360511
EAN/GTIN:
     4067201088400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
schrägverzahnte zahnstange
zahnstange


Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm², . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42", Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25360000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z >, 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Weitere Informationen:
L1:
1000 mm
Ausführung:
mit Bohrungen Ausführung
L2:
10,6 mm
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
30 mm
hk:
29 mm
h0:
26 mm
f:
2 mm
a:
62,50 mm
l:
125 mm
Anz. Bohrungen:
8 Anz. Bohrungen
h:
9 mm
d1:
10 mm
d2:
15 mm
t:
9 mm
a1:
35,0 mm
l1:
930,0 mm
d3:
7,7 mm
GTf* / 300:
0,046 mm
Fu**:
4500 N
Gewicht:
6,10 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: vergütet, helical rack, Zahnstangen, gear rack, Modul 3, Präzisions-Zahnstange, rack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 207,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,08*
€ 317,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
25360510
ab € 154,10*
Zubehör
Mädler
25360911
ab € 355,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.