Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25360910 Präz.-Zahnstange m.3 Länge =2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-25360910
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     25360910
EAN/GTIN:
     4067201237440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
schrägverzahnte zahnstange
zahnstange


Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm², . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42", Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25360000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z >, 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.

Weitere Informationen:
L1:
2000 mm
Ausführung:
ohne Bohrungen Ausführung
L2:
10,6 mm
Zähnezahl:
200 Zähnezahl
b:
30 mm
hk:
29 mm
h0:
26 mm
f:
2 mm
a:
- mm
l:
- mm
Anz. Bohrungen:
- Anz. Bohrungen
h:
- mm
d1:
- mm
d2:
- mm
t:
- mm
a1:
- mm
l1:
- mm
d3:
- mm
GTf* / 300:
0,046 mm
Fu**:
4500 N
Gewicht:
12,20 Gewicht
Weitere Suchbegriffe: vergütet, Präzisions-Zahnstange, gear rack, helical rack, rack, Modul 3, Zahnstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.